Motion
333374
Gants résistants aux coupures Knifehandler® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A5, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI04698210
N° MFR333374
Prix34.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Knifehandler® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A5, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI04698210
N° MFR333374

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    GANT DE MANUTENTION DE COUTEAU 3 PO
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de main
    Ambidextre
  • Code d’harmonisation
    6116938800
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Spectres/acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    333374
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • Normes respectées
    21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551014782

Aperçu

Description du fabricant
333374 COUTEAU DE MANUTENTION 3 L
  • Combinaison de fils brevetés en fibres haute performance et en acier inoxydable
  • CFR 21 – approuvé pour le contact avec les aliments
  • Ambidextre, niveau de coupe ANSI A9, calibre 7
  • Prélavé, prérétréci
  • La construction en fil à une extrémité du couteau Whizard® offre le rapport le plus élevé de protection contre les coupures par rapport à l’épaisseur disponible. Notre combinaison brevetée unique de fibres ultra-haute résistance et d’acier inoxydable offre une protection robuste contre les lacérations tout en maintenant la douceur, le confort et la dextérité.Les gants de manutention ont d’excellentes propriétés thermiques qui gardent les mains au chaud et confortables. Le tissu « respirant » augmente la circulation de l’air et aide à réduire la transpiration.