Motion
PMC-21060
Cylindre soudé hydraulique réparable Prince PMC-21060, alésage de 5 po, longueur de course : 60 po, port SAE-10, diamètre de tige : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04699602
N° MFRPMC-21060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé hydraulique réparable Prince PMC-21060, alésage de 5 po, longueur de course : 60 po, port SAE-10, diamètre de tige : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04699602
N° MFRPMC-21060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    5 po
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Longueur rétractée
    75 po
  • Tige Diamètre  
    2-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    60 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Matériau du joint
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE HYDRAULIQUE PMC-21060