Motion
P2B-VSCEZ-107-PSS

DODGE
P2B-VSCEZ-107-PSS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller EZ Kleen - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau en polymère, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04699701
N° MFRP2B-VSCEZ-107-PSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-VSCEZ-107-PSS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller EZ Kleen - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau en polymère, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04699701
N° MFRP2B-VSCEZ-107-PSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8800 po
  • Largeur de la base
    1.8600 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.8000 à 5.1200 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3.8900 po
  • Longueur totale
    6.5400 po
  • Largeur totale
    1.7100 po
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Mobilgrease FM222
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4895 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Type de joint
    Joint à une lèvre avec épanchement en acier inoxydable
  • Série
    207

Aperçu

Description du fabricant
P2BVSCEZ-107-PSS