Motion
CXSWM32-40
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI04699831
N° MFRCXSWM32-40
Prix375.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI04699831
N° MFRCXSWM32-40
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
Prix375.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Filetage de port standard
    Rc 1/8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSWM32-40 - CYLINDRE, ALÉSAGE 32MM , 40MM S
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Déflexion : ± 0.03mm
  • Plage de réglage de course : 0 à -10mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté