Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6308
- Taille du cadre213/5T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Dimension C de la longueur totale19.52 po
- Facteur de service1.25
- Poids173.05 lb
Détails
- Détails supplémentairesNema Premium Efficiency; Ic411 - Tefc; Monté sur pied; Châssis en fonte; Élingue d’arbre à anneau en V; 9 câbles de connexion
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- DemandesApplications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base900 tr/min
- DescriptionHP :2, F#213/5T, TR/MIN :900, 230/460//380 V, TEFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge3.39 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Couple de pleine charge12 pi-lb;16.27 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- kW1.5 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant00209ET3E213T-W22
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur190 V/380 V/208-230 V/460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Type de roulement6308 ZZ
- CUP_NON7909158051199
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure