Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215TC
- Dimension C de la longueur totale20.74 po
- Facteur de service1.25
- Poids168.99 lb
Détails
- Détails supplémentairesCadre en fonte; isolation de classe F; drains en condensation; élingue d’arbre à anneau en V; efficacité supérieure du lavement
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- DemandesApplications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base3600 tr/min
- DescriptionHP :10, F#215TC, TR/MIN :3600, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description10 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6308 ZZ
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge23.2 A;11.6 A
- Courant de pleine charge11.60 A
- Efficacité de la pleine charge90.20 %
- Couple de pleine charge14.9 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP10 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW7.5 kW
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207 ZZ
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle à double blindage (ZZ)
- Type de produitMoteurs à usage général
- Conformité RoHsOui
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Type de roulementBalle à double joint
- CUP_NON7909158839865
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la documentation
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation