Motion
02009ET3E324T-W22

WEG ELECTRIC CORP
02009ET3E324T-W22

Moteur à usage général - 20 hp, 900 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 324/6T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 900 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04701976
N° MFR02009ET3E324T-W22
Prix9,245.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02009ET3E324T-W22

Moteur à usage général - 20 hp, 900 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 324/6T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 900 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04701976
N° MFR02009ET3E324T-W22
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
Prix9,245.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    324/6T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6212
  • Dimension C de la longueur totale
    31.12 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    549.29 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte; isolation de classe F; Ip55; Ic411 - Tefc;ema Mg-1
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Description
    HP :20, F#324/6T, TR/MIN :900, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    28.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Couple de pleine charge
    119 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    20 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    15 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02009ET3E324T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909158053544
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02009ET3E324T-W22 20HP 900 3 60 208-230/