Motion
02512ST3QIE324TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
02512ST3QIE324TC-W22

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 25 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 324/6TC , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04702030
N° MFR02512ST3QIE324TC-W22
Prix9,910.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02512ST3QIE324TC-W22

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 25 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 324/6TC , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04702030
N° MFR02512ST3QIE324TC-W22
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
Prix9,910.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324/6TC
  • Dimension C de la longueur totale
    31.12 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    599.63 lb

Détails

  • Demandes
    Usines pétrochimiques, usines de pâtes et papiers, aciéries
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    30.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    7909158054732
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02512ST3QIE324TC-W22 25HP 1200 3 60 460