Motion
03018ET3Y200L-W22

WEG ELECTRIC CORP
03018ET3Y200L-W22

Moteur c.a. à châssis IEC - 30 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 200L , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04702085
N° MFR03018ET3Y200L-W22
Prix6,288.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
03018ET3Y200L-W22

Moteur c.a. à châssis IEC - 30 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 200L , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04702085
N° MFR03018ET3Y200L-W22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,288.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    200L
  • Dimension C de la longueur totale
    30.20 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    608.78 lb

Détails

  • Demandes
    Moteur à démarrage en étoile/triangle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    49.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    30 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380/415/660-690//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7891327437616
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 660 V à 50 Hz ; 690 V à 50 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
03018ET3Y200L-W22