Motion
03036ST3HIE286TS-W22

WEG ELECTRIC CORP
03036ST3HIE286TS-W22

Moteur 841 IEEE - service sévère - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 284/6TS châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04702103
N° MFR03036ST3HIE286TS-W22
Prix6,925.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
03036ST3HIE286TS-W22

Moteur 841 IEEE - service sévère - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 284/6TS châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04702103
N° MFR03036ST3HIE286TS-W22
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
Prix6,925.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284/6TS
  • Dimension C de la longueur totale
    26.56 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    432.20 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7909018542270
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
03036ST3HIE286TS-W22 30HP 3600 3 60 575V