Motion
05018ET3E326TSCF2W22

WEG ELECTRIC CORP
05018ET3E326TSCF2W22

Moteur à usage général - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 326TSC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04702180
N° MFR05018ET3E326TSCF2W22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
05018ET3E326TSCF2W22

Moteur à usage général - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 326TSC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04702180
N° MFR05018ET3E326TSCF2W22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326TSC
  • Dimension C de la longueur totale
    29.62 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    595 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
05018ET3E326TSCF2W22 50HP 4P 326TSC TEFC