Motion
12518ET3GRB444T-W22

WEG ELECTRIC CORP
12518ET3GRB444T-W22

Moteur à usage général - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702364
N° MFR12518ET3GRB444T-W22
Prix21,509.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
12518ET3GRB444T-W22

Moteur à usage général - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702364
N° MFR12518ET3GRB444T-W22
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
Prix21,509.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    44.95 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1829.85 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fonte; Imprégnation constante de flux de résine; Dispositif de verrouillage de l’arbre; Joint de roulement de joint d’étanchéité Wseal; Joint de roulement de joint d’étanchéité NDE Wseal
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :125, F#444/5T, TR/MIN :1800, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    NU-319 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    139.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Couple de pleine charge
    368 pi-lb;498.94 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • HP
    125 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    93.21 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12518ET3GRB444T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7894171933426
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
12518ET3GRB444T-W22 125HP 1800 3 60 460V