Motion
40036ET3G449TS-W22

WEG ELECTRIC CORP
40036ET3G449TS-W22

Moteur à usage général - 400 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9TS , logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702559
N° MFR40036ET3G449TS-W22
Prix65,053.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
40036ET3G449TS-W22

Moteur à usage général - 400 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9TS , logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04702559
N° MFR40036ET3G449TS-W22
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
Prix65,053.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447/9TS
  • Dimension C de la longueur totale
    53.43 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    3366.33 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué pour usage onduleur; Usage intensif; Châssis en fonte; Isolation de classe F; Peinture tropicicalisée : Sans;Système de regraissage : à l’extrémité d’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; Cosses de mise à la terre : Double; Joint de roulement Nde : joint d’étanchéité W
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Mot-clé de description
    400 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6314 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    432.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.80 %
  • Couple de pleine charge
    586 pi-lb;794.51 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • HP
    400 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    300 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40036ET3G449TS-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7891327071001
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
40036ET3G449TS-W22 400HP 3600 3 60 460V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon