Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Taille du filetage7/16-20
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant2101151000
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2225 lbf
- Capacité de charge statique radiale1800 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCamrol de po (CCF)
- Type de goujonSpécial
- CUP_NON726166116910