Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Dimensions du boîtier7.58 x 4.44 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier7.50 po
- Longueur du boîtier7.58 po
- Largeur du boîtier4.44 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Débit maximal tr/minEntrée 35.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1975 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio50:1
Détails
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant884107197098
- Puissance d’entrée maximale1.080 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1000 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107197098