Motion
B2428DSA3
Roulement lisse sphérique RBC - Paquet de cale non scellé
N° D’ARTICLE MI04706026
N° MFRB2428DSA3
Prix788.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique RBC - Paquet de cale non scellé
N° D’ARTICLE MI04706026
N° MFRB2428DSA3
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
Prix788.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.515 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.58 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7900 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8100 po
  • Largeur totale
    1.5800 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Matériau de la doublure
    Acier
  • Type de lubrification
    Relubrification requise
  • Numéro CUP du fabricant
    637400001384
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    123200 lbf
  • Série
    ShimPack®
  • Type de roulement
    Cale à double action
  • CUP_NON
    637400001384

Aperçu

Description du fabricant
B2428DSA3