Motion
W573
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 324T , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur base rigide, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI04708848
N° MFRW573
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 324T , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur base rigide, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI04708848
N° MFRW573
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324T
  • Dimension C de la longueur totale
    28.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    731 lb

Détails

  • Demandes
    Mines au-dessus du sol, usines chimiques, transformation des aliments, fonderies et environnements à usage intensif, usines de pâtes et papiers, raffineries
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Inverseur en service
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    47.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856021458
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856021458

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1800RPM W573 TEFC 460V 324T 3PH
  • Satisfait ou dépasse les efficacités NEMA Premium®, sauf indication contraire
  • Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications à usage intensif
  • Construction en fonte à 100 % pour plus de rigidité et moins de vibrations
  • Base rigide
  • Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur la rallonge TENV de l’arbre d’entraînement et aux deux extrémités de la TEFC
  • Dispositions pour l’ajout d’un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement)
  • Peinture époxy interne et externe
  • Système d’isolation MAX GUARD® classe F
  • La plage de vitesse de couple constant est indiquée dans la colonne PLAGE DE VITESSES CT
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Capuchons de roulement (254T et plus)
  • Précision équilibrée à 0,08”/s
  • Tubes de graisse allongés, regraissants en service
  • Drain et reniflard en laiton
  • Conforme à la norme GM 7E-TA Automotive-Duty de General Motors
  • Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F pour les plateformes offshore, IP56
  • Conforme à la norme NEMA MG1—1.26.6 relative à l’étanchéité
  • Plaque signalétique de certification CSA pour usages dangereux, division 2 de .
  • Division 2/Zone 2 Classe I (gaz), Groupes A, B, C, D
  • Conforme au code de température T2B
  • Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur
  • Roulements à billes (sauf indication contraire)
  • Reconnu UL (jusqu’à 449T) et certifié CSA et marqué CE
  • Garantie de cinq ans REMARQUE : Les moteurs marqués d’un astérisque (*) sont des moteurs Prix sur demande (POR) et ont une quantité de commande minimale de cinq