Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3440 po
- Angle de désalignement14 o
- Hauteur totale1.8125 po
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.092 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 17-4 PH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSW
- Normes respectéesAMS-5630, AMS-5643
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON190029044489