Motion
TWLC4
SPX_TWLC_Torque_Wrench.jpg - Hydraulique - Dégagement faible, 477 à 3975 pi-lb
N° D’ARTICLE MI04712582
N° MFRTWLC4
Prix6,538.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPX_TWLC_Torque_Wrench.jpg - Hydraulique - Dégagement faible, 477 à 3975 pi-lb
N° D’ARTICLE MI04712582
N° MFRTWLC4
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
Prix6,538.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.80 po

Détails

  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Plage de couple (pi-lb)
    477 à 3975 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    5724 à 68688 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    646.7 à 5389.4 N-m
  • CUP_NON
    662536526487
  • Type de clé
    Hydraulique - Dégagement faible

Aperçu

Description du fabricant
TWLC4 TRQ DE CORBEILLE À FAIBLE DÉGAGEMENT 3975 PI-LB
  • Conception d’outil optimisée de modélisation d’ingénierie dynamique (FEA) pour prolonger la durée de vie et la durabilité
  • Les liens SlimLine utilisent le même corps de transmission à changement rapide que les liens TWLC existants
  • Petit rayon de nez, convient à toutes les brides API et ANSI standard
  • Corps en acier rigide avec placage résistant à la corrosion
  • Mécanisme d’entraînement entièrement fermé pour la sécurité de l’opérateur
  • Le collecteur pivotant est doté d’une soupape de décharge interne pour éviter la surpression côté rétractation
  • Technologie multi-pivotante pour un positionnement libre de l’outil et des tuyaux
  • La carrosserie d’entraînement est conçue pour s’échanger avec les liaisons TWLC (dégagement faible) et TWSL (SlimLine), réduisant ainsi votre investissement dans les outils de chaque série pour élargir la portée de votre application.
  • La conception à largeur étroite et rayon réduit du TWSL permet à l’outil de s’adapter aux endroits restreints où les maillons à faible dégagement standard ne peuvent