Motion
MSF-39C CR

SEALMASTER
MSF-39C CR

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04716288
N° MFRMSF-39C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSF-39C CR

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04716288
N° MFRMSF-39C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    7.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.3750 po
  • Poids
    16.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Argent/Gris
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Argent/Gris
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSF-39C CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461239070
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    3-27C FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MSF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461239070

Aperçu

Description du fabricant
MSF-39C CR 4 BOULON BRG
  • Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
  • Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion.
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté