Motion
22330-E1-T41D

FAG (SCHAEFFLER)
22330-E1-T41D

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI04716790
N° MFR22330-E1-T41D
Prix4,731.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22330-E1-T41D

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI04716790
N° MFR22330-E1-T41D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,731.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    108 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    91.007 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en tôle d’acier
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 223..-E1-T41A, pour charge oscillante avec tolérances de diamètre restreintes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2.290 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4012802345018

Aperçu

Description du fabricant
22330-E1-XL-T41D