Motion
2230V275
Vario Power Variable Speed Belt - 1.3800 in Top Width, 27.5000 in Overall Length, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI04718484
N° MFR2230V275
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vario Power Variable Speed Belt - 1.3800 in Top Width, 27.5000 in Overall Length, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI04718484
N° MFR2230V275
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    30 °
  • Longueur totale
    27.5000 po
  • Haut Largeur  
    1.3800 po

Détails

  • Série de courroies
    2230V
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé de fibres
  • Plage de température de fonctionnement
    22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur

Aperçu

Description du fabricant
2230V275 OPTIBELT SUPER VX
  • PERFORMANCE : Conception et construction de qualité pour les applications de haute puissance et de haute vitesse.
  • DURÉE DE VIE PROLONGÉE : Cordons en polyester avec revêtement en tissu contrecollé spécialisé résistant à l’abrasion pour une durée de vie de la ceinture plus longue (constructions de cordon en aramide disponibles).
  • PLAGE DE FLEXION AUGMENTÉE : Capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon