Motion
VF3140-1DZ1
ROBINET, PILOTE, MONTÉ SUR SOCLE
N° D’ARTICLE MI04718807
N° MFRVF3140-1DZ1
Prix116.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROBINET, PILOTE, MONTÉ SUR SOCLE
N° D’ARTICLE MI04718807
N° MFRVF3140-1DZ1
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
Prix116.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63.5 mm
  • Longueur totale
    123 mm
  • Largeur totale
    42 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Temps de réponse
    50 ms
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +5  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.5 W, 1.65 (avec lumière) W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VF3140-1DZ1 , PILOTE, MONTAGE SUR SOCLE
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté