Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Hauteur totale146 mm
- Longueur totale171 mm
- Fente Espacement95 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUKT211+H2311
- Numéro CUP du fabricant0808250237104
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKT200+H2000
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250237104