Motion
174627.00
Entraînement CA à fréquence variable série Vector - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 400/480 V CA, 10 hp service normal, Courant de sortie 14 A service normal, NEMA 1, Valeur nominale IP31 , Commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI04719598
N° MFR174627.00
Prix1,705.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable série Vector - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 400/480 V CA, 10 hp service normal, Courant de sortie 14 A service normal, NEMA 1, Valeur nominale IP31 , Commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI04719598
N° MFR174627.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,705.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    9.83 x 5.12 x 6.3
  • Poids
    7.30 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    400/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1, IP31
  • Type de boîtier
    NEMA 1 / IP31
  • Puissance nominale en service normal
    10 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720367704
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Commande de fréquence
  • Courant de sortie en service normal
    14 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    Série Vector
  • Spécifications techniques
    Trousse d’accessoires
  • CUP_NON
    691720367704

Aperçu

Description du fabricant
174627.00,10HP,,,,NEMA 1
  • Protection de logement NEMA® 1 IP31
  • Conceptions vectorielles de flux en boucle ouverte
  • Clavier et affichage faciles à utiliser
  • Clavier à distance offert en option
  • Affichage DEL à 4 chiffres
  • 8 vitesses préréglées
  • Contrôle de procédé : modes PID : action directe ou inverse
  • Surveillance en temps réel : historique des défauts du registre 8 , ID réseau du variateur version logicielle, bus c.c.