Motion
VFR6310-5DZ-10-Q

SMC CORP OF AMERICA
VFR6310-5DZ-10-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde double, borne DIN, sous-plaque à orifice de corps (côté) incluse, 1.0000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04720758
N° MFRVFR6310-5DZ-10-Q
Prix464.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR6310-5DZ-10-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde double, borne DIN, sous-plaque à orifice de corps (côté) incluse, 1.0000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04720758
N° MFRVFR6310-5DZ-10-Q
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
Prix464.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    163.3 mm
  • Longueur totale
    232 mm
  • Largeur totale
    108 mm
  • Taille du port
    1.0000 po
  • Tailles des ports
    1 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    180 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de corps (côté) incluse
  • Temps de réponse
    ≤150 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VFR6310-5DZ-10-Q VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon