Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale130 mm
- Longueur totale326 mm
- Largeur totale163 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ4000
- Orifice(s) du collecteur1/4 BSPT
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes10
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+220 psi
- SérieVQ
- Type de câblageSystème de transmission en série
Aperçu
- Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ4*0*
- Connexion de l’unité d’interface série (SI)
- De nombreux types d’ PLC programmables
- Maximum de 18 stations disponibles en standard
- 12 tailles de port disponibles
- Boîtier IP65 en option