Motion
QJ 234  N2MA

SKF
QJ 234 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 170 mm, D.E. de 310 mm, Largeur de 52 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04725411
N° MFRQJ 234 N2MA
Prix9,829.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 234 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 170 mm, D.E. de 310 mm, Largeur de 52 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04725411
N° MFRQJ 234 N2MA
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
Prix9,829.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    41.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 234 N2MA CONTACT ANGULAIRE À RANGÉE UNIQUE B
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570873856
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    455 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    720 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570873856

Aperçu

Description du fabricant
QJ 234 N2MA CONTACT ANGULAIRE À RANGÉE UNIQUE B