Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213T
- Dimension C de la longueur totale16.38 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids160 lb
Détails
- DemandesSouffleurs et machines dans les environnements, compresseurs, convoyeurs, pompes
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceInverseur en service
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge20.60–19.80 / 9.90 A
- Efficacité de la pleine charge91.00 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min