Motion
AL84X  3/4 FHP SHV À ALÉSAGE FIXE

DODGE
AL84X 3/4 FHP FIXED BORE SHV

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 3/4 po de diamètre, 7.9300 po de diamètre extérieur, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI04727161
N° MFRAL84X 3/4 FHP FIXED BORE SHV
Prix72.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
AL84X 3/4 FHP FIXED BORE SHV

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 3/4 po de diamètre, 7.9300 po de diamètre extérieur, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI04727161
N° MFRAL84X 3/4 FHP FIXED BORE SHV
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
Prix72.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre de référence
    7.7800 po
  • Visage Largeur  
    0.5938 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0625 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.9300 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829029869
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    775829029869

Aperçu

Description du fabricant
POULIES À ALÉSAGE FIXE MFAL84 X 3/4 (FHP)
  • Tous les produits ont 2 vis de fixation et cet avantage certain permet une prise plus serrée du produit monté sur l’arbre pour une meilleure performance
  • Plage d’alésage de 1/2 à 1-7/16 po
  • Rainures 1 et 2 , courroies A-B et 3L-4L-5L