Motion
BBV75VT
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 125 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en bronze, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI04728295
N° MFRBBV75VT
Prix176.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 125 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en bronze, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI04728295
N° MFRBBV75VT
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
Prix176.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1.9300 lb

Détails

  • Application
    Recommandé pour les services d’eau et d’air.
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Bronze
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Options
    Vidange automatique/ventilation automatique
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    125 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    BBV-VT
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
BBV75VT VANNE À BILLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté