Motion
W300 60/1 A WR 1.000 (ALUMINIUM)

HUB CITY INC
W300 60/1 A WR 1.000 (ALUMINUM)

Réducteur de vitesse à engrenage à vis sans fin à angle droit W300 60/1 A WR 1.000 (ALUMINIUM) - Réduction simple, 60:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, Arbre plein, 0.6250 po de taille d’entrée, Double sortie
N° D’ARTICLE MI04728548
N° MFRW300 60/1 A WR 1.000 (ALUMINUM)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
W300 60/1 A WR 1.000 (ALUMINUM)

Réducteur de vitesse à engrenage à vis sans fin à angle droit W300 60/1 A WR 1.000 (ALUMINIUM) - Réduction simple, 60:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, Arbre plein, 0.6250 po de taille d’entrée, Double sortie
N° D’ARTICLE MI04728548
N° MFRW300 60/1 A WR 1.000 (ALUMINUM)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    W300
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    640 po-lb
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    6 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=60/1|TYLE=A|DO=1.000
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-74932
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798083124
  • Puissance d’entrée maximale
    0.500 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    W300
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798083124

Aperçu

Description du fabricant
0220-74932A
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en aluminium léger
  • Roulements à rouleaux coniques
  • Joints industriels robustes
  • Montage sur arbre pour montage direct sur arbres d'entraînement