Motion
120086-0115

MOLEX INC
120086-0115

Cordon industriel à extrémité unique 403000B09M050 - femelle droit Nano-Change (M8) à queue de cochon, 3 pôles, 24 AWG, câble PUR
N° D’ARTICLE MI04728737
N° MFR120086-0115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120086-0115

Cordon industriel à extrémité unique 403000B09M050 - femelle droit Nano-Change (M8) à queue de cochon, 3 pôles, 24 AWG, câble PUR
N° D’ARTICLE MI04728737
N° MFR120086-0115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    4.57 mm, 0.180 po
  • Longueur du câble
    5.00 m, 16.40 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860115_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-Change (M8) - femelle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement femelle droit (M8) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Code A
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PUR
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    3.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    E152210

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CÂBLE 403000B09M050 5M