Motion
504-36033-3
Flexible du pistolet graisseur, comprenant un assemblage de coupleur, longueur du flexible : 50m, matériau du flexible : plastique
N° D’ARTICLE MI04731736
N° MFR504-36033-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible du pistolet graisseur, comprenant un assemblage de coupleur, longueur du flexible : 50m, matériau du flexible : plastique
N° D’ARTICLE MI04731736
N° MFR504-36033-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 m
  • Pression de fonctionnement
    5075 psi

Détails

  • Pression d’éclatement
    8700 psi
  • Matériau du tuyau
    Plastique
  • Comprend un assemblage de coupleur
    Comprend un assemblage de coupleur
  • Type de produit
    Tuyaux du pistolet graisseur et flexibles souples
  • Type
    Tuyau du pistolet graisseur

Aperçu

Description du fabricant
504-36033-3 FLEXIBLE.PL300 NW4 REMPLI HAUT-F