Motion
NU317G1C3

NTN
NU317G1C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04731833
N° MFRNU317G1C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU317G1C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04731833
N° MFRNU317G1C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    10.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359147278
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4547359147278

Aperçu

Description du fabricant
NU317G1C3 - ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES