Motion
40T10/1460
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 1460 mm, largeur de 40 mm, 146 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04733623
N° MFR40T10/1460
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 1460 mm, largeur de 40 mm, 146 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04733623
N° MFR40T10/1460

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1460 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Pas
    10 mm

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    146
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile

Aperçu

Description du fabricant
40T10/1460 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent