Motion
0241912
A221-Series, acier cobalt haute vitesse, no 6, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04734006
N° MFR0241912
Prix38.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A221-Series, acier cobalt haute vitesse, no 6, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04734006
N° MFR0241912
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
Prix38.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    7/32 po
  • Longueur de la pointe de forage
    7/32 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Taille commerciale
    #6

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    A221
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
5969104 D/CS A221N6 1/2 X 7/32