Motion
U308
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 60 mm, DI 82 mm, largeur 8.5 mm
N° D’ARTICLE MI04736510
N° MFRU308
Prix170.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 60 mm, DI 82 mm, largeur 8.5 mm
N° D’ARTICLE MI04736510
N° MFRU308
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
Prix170.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    82 mm
  • Largeur totale
    8.5 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4012801182683
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • CUP_NON
    4012801182683
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
U308