Motion
6208ZZNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04736594
N° MFR6208ZZNR
Prix79.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04736594
N° MFR6208ZZNR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Description longue
    Le 6208ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40mm alésages avec double blindage, 80mm DE et 18mm largeur pour usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014888
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176014888

Aperçu

Description du fabricant
6208ZZNR - BILLE À RAINURE PROFONDE À RANGÉE UNIQUE B
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like