Motion
BL318ZZC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 190 mm, largeur 43 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04736613
N° MFRBL318ZZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 190 mm, largeur 43 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04736613
N° MFRBL318ZZC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BL318ZZC3 - CAPACITÉ MAXIMALE DE BALLE OURSIN
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BL318ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 90 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL318ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069789
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176069789

Aperçu

Description du fabricant
BL318ZZC3 - CAPACITÉ MAXIMALE DE BALLE OURSIN