Motion
CM-UCFL208D1

NTN
CM-UCFL208D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 40 mm d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI04736706
N° MFRCM-UCFL208D1
Prix229.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCFL208D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 40 mm d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI04736706
N° MFRCM-UCFL208D1
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
Prix229.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6719 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.6719 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4062 po
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Global Hauteur  
    4.1875 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.9375 po
  • Largeur totale
    2.5937 po
  • Poids
    4.2 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC208D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Fermé
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL208D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359048605
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359048605

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCFL208D1 - ENSEMBLE UNITÉ D'APPUI