Motion
H60B24F 1-1/8

TSUBAKI (UST)
H60B24F 1-1/8

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.1250 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI04736916
N° MFRH60B24F 1-1/8
Prix142.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
H60B24F 1-1/8

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.1250 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI04736916
N° MFRH60B24F 1-1/8
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
Prix142.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Poids
    6.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039911681

Aperçu

Description du fabricant
60B24F 1-1/8 HT