Motion
31029-0149
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 660 , fibres végétales avec granules de liège et reliure de colle-glycérine, sans marque, 0.250 po d’épaisseur, 36 po de largeur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04737171
N° MFR31029-0149
Prix319.79 $/vg
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 660 , fibres végétales avec granules de liège et reliure de colle-glycérine, sans marque, 0.250 po d’épaisseur, 36 po de largeur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04737171
N° MFR31029-0149
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
Prix319.79 $/vg

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur globale
    0.250 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Épaisseur
    0.250 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Marque
    Sans marque
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Fibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine
  • Code d’harmonisation
    4823908850
  • Numéro CUP du fabricant
    191074151337
  • Matériel
    Fibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression max. (bar)
    13.8 bars
  • Pression max. (PSI)
    200 psi
  • Style
    660

Aperçu

Description du fabricant
31029-0149 660 FIBRES VÉGÉTALES DE LIÈGE-BRUN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté