Motion
39003-2521
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3300 , fibre aramide avec reliure en néoprène, marque, 0.063 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04737235
N° MFR39003-2521
Prix368.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3300 , fibre aramide avec reliure en néoprène, marque, 0.063 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04737235
N° MFR39003-2521
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
Prix368.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.063 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Carburants, huiles, frigorigènes, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig ou la vapeur surchauffée, eau, consulter Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fibre aramide avec reliure en néoprène
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074206020
  • Matériel
    Fibre aramide avec reliure en néoprène
  • Température maximale
    371 °C, 700 °F
  • Température minimale
    -73 °C, -100 °F
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    3300
  • Plage de température
    -73 à 371 °C, -100 à 700 °F
  • CUP_NON
    191074206020

Aperçu

Description du fabricant
39003-2521 STYLE 3300 60X60X0.063 POUCES
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Économies grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie.