Motion
39007-2438
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3700 , fibre aramide avec reliure EPDM, marque, 0.016 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur gris clair
N° D’ARTICLE MI04737236
N° MFR39007-2438
Prix173.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3700 , fibre aramide avec reliure EPDM, marque, 0.016 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur gris clair
N° D’ARTICLE MI04737236
N° MFR39007-2438
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
Prix173.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    0.016 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.016 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Gaz inertes, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig ou la vapeur surchauffée, eau, consulter Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Gris pâle
  • Composition
    Fibre aramide avec classeur EPDM
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074157094
  • Matériel
    Fibre aramide avec classeur EPDM
  • Température maximale
    371 °C, 700 °F
  • Température minimale
    -73 °C, -100 °F
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    3700
  • Plage de température
    -73 à 371 °C, -100 à 700 °F
  • CUP_NON
    191074157094

Aperçu

Description du fabricant
39007-2438 STYLE 3700 60X60X0.016 POUCES G
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie.