Spécifications
Dimensions
- Poids2 kg
Détails
- ConstructionTresse
- Section transversale0.250 po
- Type de lubrificationCire de vaseline et paraffine
- Numéro CUP du fabricant717744943509
- MatérielRondelle de lin
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1200 pi/min
- Pression maximale rotative150 psi
- Vanne de pression maximale500 psi
- Température maximale ATM220 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph5-9 pH
- Type de produitEmballage
- Style18
- CUP_NON717744943509
Aperçu
- Fabriqué à partir de lin à longue fibre soigneusement sélectionné
- Les fils sont pliés, tressés, puis complètement imprégnés d’agents lubrifiants formulés
- Il s’agit d’une garniture tressée carrée relativement dense qui est facile à installer et à ajuster
- Conçu pour un service optimal dans l'eau et pour diluer des solutions aqueuses jusqu'à +250F à des pressions faibles à moyennes