Motion
AT10-660-16

GATES RUBBER CO
AT10-660-16

77624028 Synchro Power Belt - AT10, 10 mm Pitch, 16 mm Width, 66 Teeth, Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI04737806
N° MFRAT10-660-16
Prix80.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
AT10-660-16

77624028 Synchro Power Belt - AT10, 10 mm Pitch, 16 mm Width, 66 Teeth, Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI04737806
N° MFRAT10-660-16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix80.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    16 mm
  • Longueur totale
    660 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    0.394 po / 10 mm
  • Longueur du pas
    25.984 po / 660 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    0.63 po / 16 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    AT10
  • Type de courroie
    AT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Description
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Type de fin
    Infini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7762-4028
  • Numéro CUP du fabricant
    072053923650
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    66
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception AT
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    660-AT10
  • CUP_NON
    072053923650

Aperçu

Description du fabricant
AT10-660-16 COURROIE EN POLYURÉTHANE 7762-4028
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon