Motion
324TTDCA6007AA

LEESON ELECTRIC
324TTDCA6007AA

Moteur de pompe - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738013
N° MFR324TTDCA6007AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
324TTDCA6007AA

Moteur de pompe - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738013
N° MFR324TTDCA6007AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    324JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    14.56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    28.94 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    680 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    111.0/55.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT0436
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856000767
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 324JM , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856000767
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50HP 3600RPM GT0436 DP 230/460V 324JM
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme au couple 10:1 variable de service de l'onduleur EISA2007 et au couple 2:1 constant, 60/50 hertz, 190/380 volts au niveau inférieur suivant, ensemble standard d'isolation HP classe F F1, réversible à l'ensemble F2 , deviendra un élément d'accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé