Motion
145TTWD6029AA

LEESON ELECTRIC
145TTWD6029AA

Moteur pour service de lavage – 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI04738057
N° MFR145TTWD6029AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTWD6029AA

Moteur pour service de lavage – 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI04738057
N° MFR145TTWD6029AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    145TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.62 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    57 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    5.8–5.4 / 2.7 / 5 / 2.5 A
  • Courant de pleine charge
    5.8-5.4/2.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856030276
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856030276
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM N418A TEFC 230/460V 145TC
  • Convient à une utilisation avec le VFD à couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou Convient à une utilisation avec le VFD à couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Système d’isolation à couple constant MAX GUARD® classe F 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, Facteur de service 1.0 sur l’alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés Arbre en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort à chaque extrémité (extrémité motrice uniquement sur TENV) Construction externe en acier inoxydable série 300  : cadre, écrans d’extrémité, boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator Drains de condensation unidirectionnels dans chaque écran latéral et boîte de conduit pour tous les montages en nitrile Buna - N joints d’étanchéité sur la boîte de conduit, à travers les boulons et les écrans latéraux Cote de 60/50 hertz, 190/380 volts à la puissance inférieure suivante