Motion
56C34G5311G

LEESON ELECTRIC
56C34G5311G

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738141
N° MFR56C34G5311G
Prix935.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C34G5311G

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738141
N° MFR56C34G5311G
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
Prix935.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.31 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus par Ul et la certification CSA garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Le moteur de châssis 140 et ci-dessous comprennent une boîte de conduit antidéflagrante;Expédié en vrac.;Leeson Motors. Moteurs et solutions à notre centre; fonctionnement à 115/208-230 V à 60Hz. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    8.4 A;4.2 A à 115 V;230 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.50, F#56C, TR/MIN : 3450, 115/230V, XPFC
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.4/4.0-4.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    59.5 %
  • Couple de pleine charge
    12.00 pi-lb
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.50 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G854
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009869
  • Modèle
    56C34G5311G
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009869
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 3600RPM G854 EPFC 115/208-230V 56C
  • Protecteur thermique à réinitialisation automatique Conforme au code de température T3B 56CZ Les moteurs à châssis ont des dimensions d’arbre de 2-1/4 x 5/8 Conception de démarrage à condensateur pour un couple de démarrage élevé Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée lâche